※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBTR07440015-D070 SH725 ソリッドバー TBT R/L タンガロイ 75594253 TBTR07440015-D070 SH725 ソリッドバー TBT R/L タンガロイ 75594253

ソリッドバー TBT R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)7.00 勝手R 注文コード75594253 品番TBTR07440015-D070 SH725
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は最小加工径・勝手など34種類から選べます 他の種類を見る

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー

勝手R 最小加工径(Φmm)7.00 寸法DCONMS(mm)7.000 寸法a(mm)6.3 寸法WF(mm)2.8 寸法LF(mm)60.00 寸法LH(mm)44.0 寸法CDX(mm)0.6 寸法RE(mm)0.15 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする