※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー TBF R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
15.00
注文コード
75594655
品番
TBFR07200250-D150 SH725
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
2.50
寸法CDX(mm)
20.00
最小加工径(Φmm)
15.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法a(mm)
5.9
寸法LF(mm)
36.00
寸法LH(mm)
20.0
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応