※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMU1207R16PER-MJ AH3225 チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ 75595328 TNMU1207R16PER-MJ AH3225 チップ TNMU12-R-MJ タンガロイ 75595328

チップ TNMU12-R-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 75595328 品番 TNMU1207R16PER-MJ AH3225
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状正三角形 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°〜60° 寸法RE(mm)1.60 寸法APMX(mm)11.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)6.88 寸法fz(mm)刃当り送り:0.08〜0.3 材種AH3225 寸法LE(mm)12.00 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする