画像準備中

ナイロンケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード75606365 品番TG3416BK
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。

用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 トラスコ品番257-6438 材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBR 取付ねじG/(PF)3/4 H(mm)31 適合電線径(Φmm)Φ9〜16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法GL(mm)15 スパナサイズ(mm)33
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする