外観図
KTC
ディープソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法S(mm)
5.5
5.5
7
11
21
9
15
18
23
28
29
31
寸法L(mm)
50
50
70
90
100
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75615490
品番
B2L-055W-H
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
質量(g)
24
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
6
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
42
寸法D1(mm)
9
寸法D2(mm)
12