曜日別特売
CN500LTDK(JCSS校正証明書付) カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所) 75627636

CN500LTDK(JCSS校正証明書付) カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所) 75627636
CN500LTDK(JCSS校正証明書付) カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所) 75627636

カノン空転式トルクドライバー

(15件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品はトルク調整範囲・内容量など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(cN・m)
100~500
注文コード
75627636
品番
CN500LTDK(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。
ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用)
細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。
市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
(+)ビットが、附属されています。
ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。
締付け方向は右回転のみ使用できます。

用途
自動車部品・家電製品の組み立てに。
トルク調整範囲(cN・m)
100~500
全長(mm)
200(ビットなし)
種類
プレセット形
精度(%)
±3
主な用途
一般締付作業
付属品
+ビット:No.1、No.2×1個
質量(g)
436
寸法L1(mm)
63
寸法D1(Φmm)
10
寸法D3(Φmm)
34
握り径(Φmm)
40
最小目盛(cN・m)
2.5
ビット軸径(Φmm)
No.1:4、No.2:7
ビット軸対辺(mm)
6.35
ビット全長(mm)
50
負荷方向
右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58379607
2023-06-15
用途: 低トルクで組立て作業をする時
古河電子株式会社 様

CN30LTDK-Hは、トルク設定の固定方式がセットスクリューなので
ロックリング方式と違い少し使い難いのと、対辺1.27の六角レンチは付属して貰いたい。

2023-03-04
用途: パソコンの分解整備
その他業種

締め付けトルク管理用に初めてトルクドライバーを購入しましたが、どのメーカーでも使用できるビットが分からない、ストッパーのボールの位置(20mm)から手に入りやすいAタイプのビットが使えそうだが30mm程ビットが入ります、付属品のビットはBタイプだがストッパーボールの位置で止まる用に六角の部分が丸くなって出張っている。Aタイプのビットでもストッパーボールが浮き上がってしまうが使える。ビットを抜き差ししやすくする為weraのユニバーサルビットホルダーを購入しweraの25mmビットで揃え使い勝手が良くなった

2人が参考にしています
対象商品 : 02015036
2022-05-30
用途: 精密器具のメンテナンス
日建リース工業株式会社 様(サービス業)

他社商品と比較してもメーカー(中村製作所)の信頼性が高いと思ってます。精度が求められる作業に使用しており価格も安くは、ありませんが安心して使える商品です。

対象商品 : 02014984
2022-01-27
用途: 樹脂パーツに対するねじ締め

締め付けトルクの指定が無い場合に、1か所目を手で締めて、そのトルクを他の箇所で再現する方法でオーバートルクを防いでいます
左右両方向に使用できるのは凄いと思います
ビットのチャッキングは、後端から6.5mm(B)のタイプです

1人が参考にしています
対象商品 : 02014984
2022-04-01
用途: 基板のネジトルク管理
製造業

握りやすさ、トルク決めのやりやすさ、正確さ、すべてにおいて満足してます。

対象商品 : 02015011
2021-08-23
用途: 医療機器の修理
医療・福祉・介護関連業

作業指示書にネジしめつけのトルク指定があり購入しました。
トルクドライバの使用は初めてですが、安心して作業ができます。 持った感じは少々重いのですが、作業箇所としては多くないので、負担になるほどの事にはなっていません。
ビット取り付け部分の形状がもう少し種類があると使いやすいかと思いました。

対象商品 : 02015002
2020-10-29
用途: 端末のネジ止め
製造業

結線作業の品質向上に採用した。
校正証明付きのトルクドライバーはカノン製一択になる。

対象商品 : 36938413
2018-07-09
用途: ネジの締め付けトルク測定と管理
教育・研究機関

入手可能なトルクドライバーの中で最小トルクまで測定・管理できそうでしたので購入しました。スペック通りの桁まで調整できます。ネジ(おそらくビット)に若干遊びがありますので、どこまで管理精度があるかは、別の方法で測定しておいた方が良いかもしれません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする