Family Tree
軽量グラスファイバー柄 ホームショベル 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75628370
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
土、砂、砂利、砕石作業などのすくい作業や除雪作業に最適です!!
軽くて丈夫なGF柄(グラスファイバーシャフト)を採用。
約20%軽量化※メーカースチールパイプショベル比
用途
砂利、砕石などのすくい作業
材質
皿:スチール
幅(mm)
180
全長(mm)
835
質量(g)
1020
材質(柄部)
グラスファイバーシャフト