COVER WORK(カバーワーク)
2wayストレッチレインスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
色
グレー
ブラック
グレー
ネイビー
イエロー
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75653080
品番
BL-8700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
伸縮性のある2wayストレッチ生地を採用。体の動きを妨げず防水仕様により雨の侵入を防ぎます。
止水ファスナー
フード収納可能
ベンチレーション付き
色
グレー
サイズ
L
原材料
ポリエステル100%(裏面ポリウレタンラミネート加工)
耐水圧(mmH2O)
15000 [JIS L 1092 B法]
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000