弘進ゴム
ニューシーキング 胸付ズボン NSK-2
日本製生地使用の中厚手スタンダード水産胸付ズボン
着脱式調整付サスペンダー付属。尻部大型マチ入り。膝裏補強付。
色
ブルー
機能
着脱式調節付サスペンダー付属、尻部大型マチ入り、膝裏補強
素材
表面:耐寒配合PVC、裏面:ポリエステル100%
層厚(mm)
0.35
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
股下(cm)
選択してください
65
68
71
74
76
ウエスト(cm)
選択してください
104
110
114
117
127
質量(g)
選択してください
930
940
950
960
970
980
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81790488
G0416CB-4L
4L
980
76
127
115
¥
13,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790540
G0416CB-3L
3L
970
76
117
115
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790567
G0416CB-S0
S
930
65
104
102
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790585
G0416CB-2LL
LL
960
74
114
112
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790610
G0416CB-1L
L
950
71
110
109
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790628
G0416CB-0M
M
940
68
110
106
¥
13,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください