弘進ゴム
ニューシーキング 胸無ズボン NSK-3
日本製生地使用の中厚手スタンダード水産胸無ズボン
ウエストゴム仕様。
色
ブルー
機能
ウエストゴム仕様
素材
表面:耐寒配合PVC、裏面:ポリエステル100%
層厚(mm)
0.35
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
股下(cm)
選択してください
63
66
69
72
75
77
ウエスト(cm)
116
126
131
151
質量(g)
選択してください
680
690
700
710
720
730
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81790515
G0416CC-3L
3L
720
75
131
116
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790531
G0416CC-S0
S
680
63
116
101
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790549
G0416CC-1L
L
700
69
116
107
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790558
G0416CC-0M
M
690
66
116
104
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790576
G0416CC-4L
4L
730
77
151
116
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790646
G0416CC-2LL
LL
710
72
126
112
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください