ニューシーキング ヤッケ NSK-1

ニューシーキング ヤッケ NSK-1 - 弘進ゴムニューシーキング ヤッケ NSK-1 - 弘進ゴムニューシーキング ヤッケ NSK-1 - 弘進ゴムニューシーキング ヤッケ NSK-1 - 弘進ゴムニューシーキング ヤッケ NSK-1 - 弘進ゴムニューシーキング ヤッケ NSK-1 - 弘進ゴム

日本製生地使用の中厚手スタンダード水産合羽。
ヘルメット対応マチ入り取り外しフード。二重前立。二重袖口。

色
ブルー
機能
ヘルメット対応マチ入り取り外しフード、二重前立、二重袖口
素材
表面:耐寒配合PVC、裏面:ポリエステル100%
層厚(mm)
0.35
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81790479G0416CA-4L4L100015085180~190
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790497G0416CA-0MM96012576160~170
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790506G0416CA-3L3L99012885175~185
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790601G0416CA-2LLLL98012882170~180
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790619G0416CA-S0S95012273155~165
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
81790637G0416CA-1LL97012579165~175
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする