曜日別特売
NCD-301624 シフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/クローム 6速 アイエルモータースポーツ 75656668

NCD-301624 シフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/クローム 6速 アイエルモータースポーツ 75656668
NCD-301624 シフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/クローム 6速 アイエルモータースポーツ 75656668

シフトノブ スティックタイプ アッシュウッド/クローム 6速

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75656668
品番
NCD-301624
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

高品質なアッシュ材で作られており、底部にはクロームメッキがあしらわれています。黒色の6速シフトパターンは、ギアノブ上部にクロームメッキ部に刻まれています。リバースギアのシンボルには、クラシックな赤い「R」が施されています。
取り付けは非常に簡単で、純正と入れ替えて装着可能です。ネジ山はM10x1.25となっています。
アッシュ材は、目立つ年輪と、明らかに粗い木目が特徴的な木材です。また、マーブル模様や曇り模様もアッシュ材にはよく見られる特徴です。この上質なアッシュ材とクールなクローム調の組み合わせが、ロードスターのインテリアを引き立てます。

質量(kg)
0.11
色
ブラウン
容量
1個
備考
・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
シフトノブ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
素材
アッシュウッド
主な適合車種
マツダ[MAZDA]ロードスターNCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする