曜日別特売
JA-T6204-W Wi-Fiネットワークカメラモニター 水鏡 75671131

JA-T6204-W Wi-Fiネットワークカメラモニター 水鏡 75671131
JA-T6204-W Wi-Fiネットワークカメラモニター 水鏡 75671131

Wi-Fiネットワークカメラモニター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75671131
品番
JA-T6204-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

7インチタッチパネルで直感的に操作ができる
スマホもインターネットWi-Fiも不要
モニターには最大4台のカメラを接続可能、同時に録画が可能
オートリピーター機能搭載。中継機能で遠くのカメラの通信も快適に※
最大512GB microSDカード対応、接続カメラ台数分を録画(microSDカードは付属品ではありません)
インターネットWi-Fiに接続すれば、外出先からも確認が可能(無料アプリ使用)
インターネットWi-Fiに接続すれば、PCでも確認が可能
リチウムイオン電池2本(18650)で部屋から部屋への移動も可能
検知エリアを設定し、モニターやスマホに通知
カメラとモニター間、カメラとスマホ間での双方向通話対応

付属品
電源アダプター
消費電力(W)
≦10
電源
DC5V/2.5A(約1.2m) リチウムイオン電池対応(別売SK-1865001-BL)
チャンネル数
最大4
対応
双方向通話
ディスプレイ
7インチ
解像度
1024×600
操作
タッチパネル操作/マウス操作
USBポート
USB2.0×1(有線マウス、バージョンアップ、録画データバックアップ)(マウスは付属品ではありません)
映像圧縮方式
H.264/H.265
Wi-Fi
2.4GHz (見通し距離 300m)
音声圧縮方式
AAC/G711
録画方式
検知録画、定時録画、常時録画
microSDカード
最大512GB対応(付属品ではありません)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする