- 用途
- IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- ●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)
- 適合
- 8×110 mm吸着管
- 材質
- アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂
- 質量(g)
- 68
- 流量(L/min)
- サンプリング:1
- 耐熱温度(℃)
- 200
- チューブ内径(Φmm)
- 接続チューブ:6.35(1/4インチ)
- 主な用途
- 作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価
- 適合フィルター
- 25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルター
- オートクレーブの可否
- 対応