OSG(オーエスジー)
小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃先径(Φmm)
2.3
2.3
2.3
0.5
0.54
0.55
0.56
0.6
0.65
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.8
0.9
0.92
1
1.11
1.12
1.15
1.2
1.27
1.28
1.29
1.4
1.45
1.46
1.47
1.51
1.52
1.53
1.55
1.56
1.7
1.8
1.81
1.82
1.83
1.9
1.98
1.99
2
2.1
2.12
2.13
2.14
2.2
2.29
2.31
2.39
2.41
2.42
2.5
2.55
2.56
2.57
2.6
2.7
2.78
2.79
3
全長(mm)
62
42
46
50
54
58
62
66
溝長(mm)
28.2
28.2
28.2
6
7.2
7.8
9
9.6
10.8
11.4
12
13.8
14.4
15.6
16.8
17.4
18
18.6
19.2
20.4
21.6
22.2
22.8
24
25.2
25.8
26.4
27.6
28.8
29.4
30
30.6
31.2
32.4
33.6
36
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75717022
品番
MRS-GDL 2.3
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
超硬合金
全長(mm)
62
溝長(mm)
28.2
シャンク径(Φmm)
3
刃先径(Φmm)
2.3
表面処理
スムースコート
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
ステンレス鋼:◎
直径許容差
0~-0.008
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)