※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-3161-C-6P 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75756423 ML-3161-C-6P 端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75756423

端子台 中継用単列型 ML-3161 カバー、取付部品付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75756423 品番 ML-3161-C-6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
取付方式直付け 寸法A(mm)76.9 結線方式ネジ 極数6P 寸法B(mm)69.8 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)10 仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75756387
2017-09-15
用途:
製品開発の試作品

問題なく使用できました。
改善点は特にありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする