※画像は極数5Pです

ML-3161-13P 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ 75756484 ML-3161-13P 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ 75756484

端子台 中継用単列型 ML-3161

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75756484 品番 ML-3161-13P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数13P 寸法A(mm)146.6 寸法B(mm)139.6 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)10 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39186996
2022-10-07
用途:
趣味の製作に
自動車・二輪車・自転車関連業

値上がりは昨今仕方ないとしてもモノの質が落ちているような。古い手持ちの同製品ではネジを緩めても端子金具部分はしっかり動かないのに今回購入のものはグラついてねじを締めると締めた方向に少し回ってしまい端子がまっすぐ向いてくれません。端子金具自身も穴径や曲げ姿など異なるみたいです。

対象商品:
39187005
2022-02-24
用途:
電子機器の保守
サービス業

メーカーが廃業した電子機器の部分的的な新規制作に重宝する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする