※画像は極数5Pです

ML-2015-16P 端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ 75756816 ML-2015-16P 端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ 75756816

端子台 中継用単列型 ML-2015

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75756816 品番 ML-2015-16P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
取付方式直付け 寸法A(mm)195.6 結線方式ネジ 極数16P 寸法B(mm)187 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39186865
2022-07-18
用途:
アンプ自作用
農・林・水産業

半田付けより信頼性良いと思います。また、接触抵抗も少ないと思います。

対象商品:
39186892
2020-01-27
用途:
各種結線
製造業

M3径でもピッチが大きいので大型端子が入り使いやすい。

対象商品:
39186892
2018-09-05
用途:
電源回路とアンプの電源の中継に使用
水島正昭 様 (その他業種)

入力側をはんだ付けし、給電対象の回路をねじ止め端子で接続するとテストや回路の入れ替えが行いやすい。また配線コードも無駄な余長がなくなるので効率的に配線ができる。さらにはんだ付け端子の予備があるので、追加するときでもきれいに納められるので大変使い勝手がよい。

1人が参考にしています
対象商品:
75756782
2018-12-15
用途:
オーディオの機器製作

発送されるまで時間を要しましたが、商品には満足しています。
また、頼もうと思っています。

対象商品:
39186865
2018-01-26
用途:
防災放送機器の製作に使用しました。

ケース内からケーブルの引き出し用に使用したのですが、片側が直接半田付け出来るので作業が楽でした。

対象商品:
39186917
2017-02-06
用途:
真空管アンプの製作
農・林・水産業

中継ラグにとして使用しましたが、使い易かっかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする