曜日別特売
ML-900-5P 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ 75756904

※画像は極数3Pです

ML-900-5P 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ 75756904
ML-900-5P 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ 75756904

端子台 中継用2列型 ML-900

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
極数5P
寸法A(mm)96.5
寸法B(mm)85.5
内容量1個注文コード75756904品番ML-900-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
取付方式直付け寸法A(mm)96.5結線方式ネジ極数5P寸法B(mm)85.5端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15定格電流(UL)(A)60適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格定格電圧(V)600寸法C(mm)77.5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75756895
2020-08-17
用途: ミニ太陽光発電
建設業・工事業

ソーラーパネル、チャージコントローラ、バッテリーなどの接続に購入しました。配線経路が一目で接続も簡単にできました。接続先の表示はテプラーで貼り付けメンテをしやすいようにしました。

対象商品 : 39186384
2016-01-15
用途: 交換

良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする