※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
2P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
1P
20P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
寸法A(mm)
35.5
111.5
121
130.5
140
149.5
159
168.5
178
187.5
197
26
207
35.5
45
54.5
64
73.5
83
92.5
102
寸法B(mm)
28.5
104.5
114
123.5
133
142.5
152
161.5
171
180.5
190
19
199.5
28.5
38
47.5
57
66.5
76
85.5
95
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75757035
品番
ML-3391-C-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
取付方式
直付け
寸法A(mm)
35.5
結線方式
ネジ
極数
2P
寸法B(mm)
28.5
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
9.5
仕様
ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000