※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-3391-C-5P 端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75757062 ML-3391-C-5P 端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ 75757062

端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75757062 品番 ML-3391-C-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
取付方式直付け 寸法A(mm)64 結線方式ネジ 極数5P 寸法B(mm)57 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)9.5 仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75757053
2016-08-26
用途:
制御盤、操作BOX の作成時

抵抗等を半田付けして使用したいときに便利な端子台でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする