※画像は極数5Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 中継用2列型 ML-11-50F
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
12P
寸法A(mm)
201.5
注文コード
75757726
品番
ML-11-50F-12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・RoHS指令・寸法A
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
寸法A(mm)
201.5
結線方式
ネジ
極数
12P
寸法B(mm)
190.5
端子ねじ
M6×12
端子間ピッチ(mm)
16
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
50
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
材質(カバー)
P.V.C.(UL94V-0)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75757726
ML-11-50F-12P
47614264
ML-11-50F-12P
端子台 中継用2列型 ML-11-50F
サトーパーツ
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました