※画像は極数5Pです
サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの ネジ式端子台
端子台 中継用2列型 ML-11-50F
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20P
寸法A(mm)
321.5
注文コード
75757805
品番
ML-11-50F-20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・RoHS指令・寸法A
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
寸法A(mm)
321.5
結線方式
ネジ
極数
20P
寸法B(mm)
310.5
端子ねじ
M6×12
端子間ピッチ(mm)
16
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
50
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
材質(カバー)
P.V.C.(UL94V-0)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000