※画像は極数5Pです

ML-11-30F-9P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 75757936 ML-11-30F-9P 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ 75757936

端子台 中継用2列型 ML-11-30F

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75757936 品番 ML-11-30F-9P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数9P 寸法A(mm)156.5 寸法B(mm)145.5 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)15 定格電圧(V)500 定格電流(A)50 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする