曜日別特売
ML-70-A-9P 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ 75770642

※画像は極数5Pです

ML-70-A-9P 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ 75770642
ML-70-A-9P 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ 75770642

端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
極数9P
寸法A(mm)118
寸法B(mm)110
内容量1個注文コード75770642品番ML-70-A-9P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
取付方式ハンダ結線方式ネジ極数9P寸法A(mm)118端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11寸法B(mm)110定格電流(UL)(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47616836
2021-09-13
用途: 旧型機のメンテナンス用に
製造業

最近ではめっきり出番の減った端子台ですが、極数のあった在庫があり助かりました。メンテナンス用に必須ですのでまた利用させてもらいます。

対象商品 : 75770642
2020-12-16
用途: 端子台
製造業

1個で購入出来たのでありがたい。カバーも付属だといいのだが…

対象商品 : 39185054
2019-06-03
用途: ケーブル側端子の自由度が高い。

同じような端子は数種類ありますが、M3のネジの割に、
端子間隔が広く、M4のものを使用しても大丈夫なので、汎用性が高い。
孔間隔も11ミリ間隔で開ければいいので、アルミ板程度なら
人力での加工でも問題がないのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする