※画像は極数4Pです

ML-50-S1AXF-14P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ 75772514 ML-50-S1AXF-14P 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ 75772514

端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75772514 品番 ML-50-S1AXF-14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
取付方式ハンダ 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 極数14P 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 寸法A(mm)164.3 寸法B(mm)152.4 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min)AC2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
各種制御機器の製作
ワイズ エフ 様

とても使いやすい商品です。
価格面でも納得できる製品です。
結構な頻度で使用させていただいております。

対象商品:
39184941
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
39184887
2017-10-23
用途:
趣味のオーディオでネットワークの端子台として使用
その他業種

ネジもしっかりと占めることが出来て性能的には特に問題なし

対象商品:
39184923
2017-07-13
用途:
自作の電源装置DC出力端子台
その他業種

個人使用であり目的達成には充分な仕様で且つ安価な事がベスト。
コスパの観点で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする