ブッシング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式ナット締付け 注文コード75776723 品番BU-4796-A(100個入)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は取付方式・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
取付方式ナット締付け 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、ナット:ナイロン(UL94V-2) 取付板厚(mm)1.5(MAX) 色(本体)B(黒)
注意
※ゴム製のため移行性にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75776705
2018-11-11
用途:
シリコンチューブを隔壁に通す際の、隔壁の穴からのケーブルの保護と保持
HCL Japan LTD. 様 (製造業)

・本品が平型ケーブル用であることが明記されていて欲しかった。
   丸形ケーブル用を想定していたが、
   平型ケーブル用であった為、使用できなかった。

・使用できないブッシングを100個も購入してしまい、困っている。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
75776775
2017-11-21
用途:
radio.ampのシャシーに取り付け、電源ケーブルなどの絶縁用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

何も問題なし。商品の発送は迅速だし、対応も、品質も良かった、満足です。

対象商品:
75776714
2015-08-10
用途:
カールコードの本体固定

商品はいつも仕様しているので問題なく満足していますが、発送までもう少し早くなると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする