曜日別特売
ML-100-C-12P 端子台カバー サトーパーツ 75777807

ML-100-C-12P 端子台カバー サトーパーツ 75777807
ML-100-C-12P 端子台カバー サトーパーツ 75777807

端子台カバー

(7件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
極数12P
12P
20P
36P
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
適合ML-100
内容量1個注文コード75777807品番ML-100-C-12P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
極数12P寸法A(mm)53.5寸法B(mm)-適合ML-100材質ポリカーボネート (UL94V-2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: KV-U7の端子台カバーとして
製造業

KV-U7の端子台カバーがなく、代替品を探していた。注文コード39184117品番ML-270-7C-5Pだが、寸法は同一ではないのだが、無理やり取り付けることができた。いったん取り付けて様子見中。無いよりはましである。試す場合は、自己責任にて。

対象商品 : 39184004
2024-03-01
用途: 製品開発
エヌケーエフ建設業・工事業

200Vの電源端子台に使う予定なので
やはり露出はさせたくないので、取り付けることに
しました。
ML-250端子台にかぶせてみると、フィット感が
半端なくて、見栄えが良く気に入っています。
メンテナンス時、取り外すのがツールレスで
アクセスできるので、良いと思います。

対象商品 : 39184022
2021-10-12
用途: 機器製作時
有限会社アイキューブ製造業

ワンタッチでカ端子のバーが出来る 使いやすい商品です

対象商品 : 39184013
2017-05-18
用途: 端子台敗戦露出防止

端子台のピッチ(7.62mm)に対して端子の幅が3.5mmあるため、収縮チューブの厚みを考えると、下穴は丸穴よりも連続長穴が適している。
AXタイプの場合の注意点は、カバー(ML-250-3C-〇P)は、端子台のピン数よりも「+2P」しなければならない。

対象商品 : 39184013
2017-05-18
用途: ML-250-AXFのカバー

ML-250のAXタイプに装着する時は、2極分を足した極数にしなければならないとメーカーのホームページに書いてある。
是非、この旨を記載して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 39184345
2020-06-08
用途: カバー

端子カバーは必須ですので使用しました。
最近価格が高騰してしまいましたので端子カバーとセット使用を考えている人は気を付けた方がいいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39184372
2014-11-25
用途: 端子台のカバー

端子台よりもカバーの方が長いのが難点。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする