※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-5100-M5-11P 端子台 貫通型 サトーパーツ 75781422 ML-5100-M5-11P 端子台 貫通型 サトーパーツ 75781422

端子台 貫通型

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75781422 品番 ML-5100-M5-11P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付方式直付け 寸法A(mm)260 結線方式ネジ 極数11P 寸法B(mm)247 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)21 定格電流(IEC)(A)60 定格電流(UL)(A)60 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格 定格電圧(V)600 寸法C(mm)234 材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75781632
2024-02-07
用途:
配線
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
75781754
2022-05-30
用途:
小型の制御盤に使用

ML-5300が探せず、ML-5200を選択しました。
次回からはML-5300を使用します.
ホームページで検索し易い形にして下さい。

MonotaROからの回答

ML-5300はこちらになります。よろしくお願いいたします
https://www.monotaro.com/g/02890292/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする