曜日別特売
GRL40J2-L ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーション 75844307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL40J2-L ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーション 75844307
GRL40J2-L ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーション 75844307

ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)8
内容量1個注文コード75844307品番GRL40J2-L
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。

種類ローラー軸穴径(Φmm)8仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック質量(g)40寸法L(mm)23寸法L1(mm)18.5寸法A(mm)4.5寸法D(mm)30寸法B(mm)14寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18材質(ベアリング)スチール寸法Do(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75844316
2015-07-08
用途: 自動機組み込み使用
サイクレット研究所

頂いた製品の材質は 鋼鉄S45Cとありますが、送られてきた製品の材質は樹脂でしたので対策をお願いします。(返品もしくは鋼鉄製を送ってください。

MonotaROからの回答

この度は大変お手数をおかけ致しました。
本体材質は鋼鉄製ではなく、ポリアセタールになります。
(※サイト表記も変更しております。)
今後ともご愛好の程、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする