GRL60S-R ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション 75844754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL60S-R ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション 75844754
GRL60S-R ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション 75844754

ガイドローラー(R型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)12材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ注文コード75844754品番GRL60S-R
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。

仕様中荷重トラスコ品番432-6148材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ質量(g)260種類ローラー寸法L(mm)23寸法A(mm)6.5寸法D(mm)44寸法B(mm)10寸法D1(mm)61寸法D2(mm)26寸法d1(mm)32寸法R(mm)R8.5材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6201ZZ寸法Do(mm)60軸穴径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75844727
2017-05-11
用途: ロープウインチのガイドローラー 片持ちプーリーの制作

ロープウインチのガイドローラーとして使用。16mmロープでも問題なく使える。
市販の片持ちプーリーは高価なので、このローラーを使って制作した。出来れば80~100mm径があるといいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする