※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ローラーピン(同心)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
11
6.5
11
15.9
19
22.6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858702
品番
PCRLP08S
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7.5
寸法L(mm)
11
寸法L1(mm)
10.5
寸法d1(mm)
12
寸法d7(mm)
8
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄皮膜
質量(g)
16
ボルト直径(M)
M 5×0.8 -30L