※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ローラーピン(同心)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
8
6
8
10
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858754
品番
RLP08S
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
12
寸法L(mm)
7
寸法L1(mm)
5
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
18
ねじ径M
M5×0.8・25L