※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ローラーピン(偏心)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(mm)
15
6
10
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75858912
品番
RLP15E
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18.5
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
1.5
寸法L(mm)
11
寸法L1(mm)
13.5
寸法W(mm)
19
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
99
ねじ径M
M10×1.5・45L