曜日別特売
RKCN-5653SNU キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75869019

 

RKCN-5653SNU キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75869019
RKCN-5653SNU キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75869019
RKCN-5653SNU キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75869019
RKCN-5653SNU キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75869019

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)600
高さ(mm)1650
幅(mm)1500
グリーン
内容量1台注文コード75869019品番RKCN-5653SNU
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1650均等耐荷重(kg/台)450棚段数3段(傾斜棚2段)グリーン幅(mm)1500質量(kg)80高さ(mm)1650材質(車輪)ウレタン奥行(mm)600耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150キャスターストッパー付2個キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)450(棚1連当たり)グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする