曜日別特売
L10-BNW 10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 75876105

10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
材質(弁体)DRアロイ(耐亜鉛黄銅棒)
内容量1個注文コード75876105品番L10-BNW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

10K配管用ボルトナット付です。

呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・空気形状ストレート寸法L(mm)66寸法H(mm)169最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水・油・空気1.0寸法D1(mm)70接続ウエハー材質(プレート)CA911(鉛レス青銅鋳物)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(フタ)C3771BE(150A以上CAC406)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)DRアロイ(耐亜鉛黄銅棒)クラス10K材質(弁箱)CAC911・シート:NBR(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ウイングチェッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする