三菱電機
三菱電機の 電球
三菱電機の ハロゲン電球
三菱電機の ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ ラインボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75879194
品番
JD110V40W/F/G9/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
保護シールド(前面ガラス)なしで使用可能。
ラインボルトハロゲンランプの中では最もコンパクトサイズ。(当社製品比)
高い光束維持率。
外管バルブには紫外放射吸収石英ガラスを採用。被照射物の退色を抑制。
口金
G9
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
40
ランプ電圧(V)
110
全光束(Lm)
480
外管径(Φmm)
14
用途
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
全長(mm)
43
質量(g)
3
種類
ミラー無しラインボルトハロゲン
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2900
注意
※定格電圧を110Vに設計してありますが、一般の100V電源でもご利用になれます。
100Vで使用した場合は、消費電力が約85%、全光束が約75%となります。