三菱電機
ハロゲンランプ ラインボルト
保護シールド(前面ガラス)なしで使用可能。
ラインボルトハロゲンランプの中では最もコンパクトサイズ。(当社製品比)
高い光束維持率。
外管バルブには紫外放射吸収石英ガラスを採用。被照射物の退色を抑制。
用途
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
口金
G9
電球の種類
ハロゲン
ランプ電圧(V)
110
全長(mm)
43
質量(g)
3
定格寿命(時間)
2000
色温度(K)
2900
内容量
1個
注意
※定格電圧を110Vに設計してありますが、一般の100V電源でもご利用になれます。
100Vで使用した場合は、消費電力が約85%、全光束が約75%となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
外管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75879167
JD110V25W/G9/P
25
260
14
¥
480
取扱い終了
75879176
JD110V25W/F/G9/P
25
230
14
¥
480
取扱い終了
75879185
JD110V40W/G9/P
40
510
14
¥
480
取扱い終了
75879194
JD110V40W/F/G9/P
40
480
14
¥
480
取扱い終了
75879203
JD110V60W/F/G9/PN
60
830
14
¥
480
取扱い終了
75879212
JD110V60W/F/G9/PN
60
790
14
¥
480
取扱い終了
31339412
JD110V25W/G9/P2
25
260
13
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください