ミヤコ自動車
ミヤコ自動車の LLC(クーラント)
プレミアムクーラント 原液 バックインボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
色
イエロー
注文コード
75902585
品番
SHYB-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
色
イエロー
希釈率(%)
50
付属品
コック付
種別
原液
タイプ
希釈して使用
用途
自動車用クーラント液
危険物の類別
非危険物