MJ-085N DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品 マル信無線電機 75929585

DCプラグ・ジャック 電圧区分5適合品

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
コンタクト形状メス
形状ストレート
内容量1個注文コード75929585品番MJ-085N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
種類丸型コンタクト形状メス形状ストレート定格電圧(V)DC18定格電流(A)2プラグ(mm)Φ6.5×4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75929585
2025-08-07
用途: 空調服をモババ化

どこのとは書きませんが青色のオスコネクタと合致します。
他社のPDトリガーで複数電圧取り出せるケーブルと半田付けスキル、それに対応したPD出力出来るモババあればOK
純正バッテリー高過ぎて会社で一個しか買ってくれない(ウチの会社)とことかには空調服バッテリー切れで熱中症になりました(本末転倒)なんてのを回避できます。

対象商品 : 38904984
2021-03-10
用途: 故障した機器の部品交換
医療・福祉・介護関連業

部品交換後は特に問題なく稼働してます。ありがとうございました。

対象商品 : 38904092
2020-03-11
用途: ボックスの配線

箱と箱の外側側を接続に使います。
ワンタッチで接続が出来て、大変便利ですが、この種のコネクターで、2Aの容量は、なかなか有りません。そういう意味で、稀少です。今後も買いたいと思います。

対象商品 : 38903234
2013-06-13
用途: ノート型パソコンの修理
株式会社イシバシ金型

品数の多さにビックリしました。
それも1ケから購入出来るなんて本当にたすかりました。

対象商品 : 38903234
2019-12-27
用途: ローランド電子ピアノのDCジャック破損のため交換部品として使用。
サービス業

既存の部品と目視で比べた時、ほとんど同じに見えたが、実際取り付けてみたら微妙にサイズが違っていたので、加工が必要だった。(貴社には責任は全然有りません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする