日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(10000個)
1パック(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
75937391
品番
50351-8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合工具
手動圧着工具/57295-5000
引抜工具/57309-6000
仕様
無鉛
材質
りん青銅、錫メッキ
形状
ターミナル/バラ状
サイズ
芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/3
被覆ストリップ長(mm)
2.3~2.8
被覆外径(mm)
Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング
51103