電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ウエハー ストレートタイプ 53375

(2件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数5 注文コード75938064 品番53375-0510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は極数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質
ウエハー/PBTP(ガラス入り)、UL94V-0
ピン/りん青銅、銅下地錫メッキ
極数5 使用温度範囲(℃)-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大:250 寸法A(mm)14.9 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)最大:3 寸法B(mm)100 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
測定機器と供試品の電気接続コネクタ
自動車・二輪車・自転車関連業

コネクタを組立し問題なく使用できました。良いの製品かと、若干納期が掛かったので星マイナス1とさせてもらいました。
電子基板用コネクタのため、コネクタに電線を直ハンダ付けするとピンの位置がズレ、傾きが生じる可能性があります。直ハンダ付けは相応のスキルが必要となります。コネクタをユニバーサル基板にハンダ付け後に、電線をハンダ付けすることで簡単に使用できます。

対象商品:
75938116
2019-09-18
用途:
チェッカー装置の接続ケーブルの断線テスト用、変換ケーブル接続用
日邦工業株式会社 様 (製造業)

内部のコンタクトに偏りが有り、ソケットの穴側面に当たっている、その為メスコンタクトが無くても、挿入時きつい、スムーズに抜き差しできない。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする