中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズターミナル

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8000個) 注文コード75939516 品番1380T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0069(JM5866A)
引抜工具/11-26-0029(J5800-003)
形状ターミナル/連鎖状 材質黄銅、銅下地錫メッキ サイズ芯線/AWG#18〜#24 定格電圧(V)600 定格電流(A)8 被覆ストリップ長(mm)3.7〜4.2 被覆外径(mm)Φ1.5〜Φ3.1 適合ハウジング3191-NR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08561917
2022-10-15
用途:
電気配線用
その他業種

モレックスの配線用コネクターの部品として今回購入しました。

対象商品:
08561883
2019-12-15
用途:
配線の中継

数も価格も手ごろで使いやすいです。カシメ工具が安く入手できれば、なおいいです。

対象商品:
08561944
2020-08-18
用途:
機器類の中継端子として
株式会社波多野製作所 様

長らく使用しています。品質は安定しているので今後もリピート致します。

対象商品:
08561883
2017-11-30
用途:
農業機械の200V回路の中継コネクタに使用しました。
NT制御 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

モレックスさんのターミナルは使い易いです。安心して作業が出来ました。工具も勿論モレックスさんです。

対象商品:
08561892
2017-09-27
用途:
制御盤配線用
田中電気株式会社 様 (製造業)

安く手に入れる事ができ、よかったです。在庫用為、沢山購入しました。

対象商品:
08561926
2017-10-19
用途:
無線機用に
野澤米穀店 様

連絡用の無線機の電源端子がコレだったのですが、出来れば10個入り等の小分け商品のラインナップもお願いします。

対象商品:
08561883
2017-06-05
用途:
制御機器の修理

材質がしっかりしているのでカシメ後のコード抜けなどは無く良好な仕上がりです。

対象商品:
08561883
2017-06-27
用途:
VVF1.25uケーブルのジョイント用にコネクターを取り付けために仕様
ジャパンフューチャーエナジー株式会社 様 (農・林・水産業)

棚下LED照明用の配線するため、レイアウト変更のジョイントとして重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする