bitstrong
検温スキャナー+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75945215
品番
BS-7300YK1909TR30
参考基準価格(税別)
¥67,326
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)
80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
電源
充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)
伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)
25
直径(mm)
台座プレート:300
質量(kg)
台座プレート:4
耐荷重(kg)
3.5
バッテリー容量(Ah)
0.8
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800