10PK1180L リブスターベルト 三ツ星ベルト 75950648

リブスターベルト

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)1180
1180
1160
1370
1420
1520
2151
2260
1170
484
1130
1175
1235
1330
1640
920
997
1231
1365
685
777
951
1070
1105
1108
1153
1154
1165
1195
1212
1220
1250
1278
1305
1325
1376
1379
1517
1530
1560
1565
1590
1617
1670
1885
1890
1913
1923
2085
2130
2205
1035
1045
1088
1095
1115
1125
1155
1270
1335
1460
1630
1684
1698
1710
1720
1722
1840
2040
2410
2511
969
1248
1570
1575
1645
1664
1912
2317
2546
2631
1905
メーカー日野
山数10
内容量1本注文コード75950648品番10PK1180L
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。

用途自動車用伝動ベルト主な適合純正品番88594-E0080メーカー日野主な適合車種-ベルト長さ(mm)1180山数10
注意
※品番の下1桁にアルファベットのついているベルトは特殊仕様(材質の特徴)のグレードを表しております。お車に合わせた特殊仕様になりますので、純正品番等々のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 自動車整備に使用
有限会社 中山商会

安心して普通に使用できます、鳴きやすいなどもないと思います。

1が参考にしています
2024-11-01
用途: 自動車整備
サービス業

国内有名メーカーのため、信頼して使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 75950815
2024-02-12
用途: 車のファンベルト交換
サービス業

ネットで調べてハスラー用(MR31S)で購入したが、5PKでなく6PKだった。
再注文で届くまでの間使用して問題ありませんでした。

対象商品 : 75950815
2023-07-20
用途: 自家用車の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

3回目のリピートになります。他所で買うより安い、早く届くで文句の付けどころがありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75951506
2022-12-12
用途: トラックの整備に

令和デュトロのファンベルト用に購入。純正より安く買えるので助かります。

対象商品 : 75950736
2023-02-05
用途: 車のファンベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

三ツ星ベルト価格が安くてどうかと思いましたが、高品質と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75950824
2023-03-30
用途: 自動車整備
サービス業

三ツ星ベルトなので何も問題無し、モノタロウで買うと安いので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 75950824
2022-07-08
用途: ベルト交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

送料が掛からなければ地元卸より安いので他必要なものと一緒にオーダーしています。同じ商品なら安い方がいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする