曜日別特売

10K キーパロイ製管端防食コア付埋設用ゲートバルブ(ステム非上昇型・ねじ込み形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75950734
品番
WNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
用途
給水用
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
135
寸法L(mm)
82
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボディ)
CAC911
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
呼び圧力
10K
材質(コア)
変性PPE
材質(コアシールリング)
ポリエチレン
バルブ種類
ゲートバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75950734WNW37688777WNW-25AWNW キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ) 37688777キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)1個
¥18,980
税込¥20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする