- 用途
- 給水用
- 寸法D(mm)
- 120
- 寸法H(mm)
- 201
- 寸法L(mm)
- 109
- 呼び径(A)
- 50
- 呼び径(B)
- 2
- 形状
- ストレート
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0(+40℃以下の静流水、脈動水)
- 接続方式
- ねじ込み形
- 使用流体
- 水
- ハンドル形状
- 丸形
- 材質(Oリング)
- NBR
- 材質(ジスク)
- CAC911
- 材質(ステム)
- KSB-3
- 材質(ハンドル)
- C3771BE
- 材質(ボディ)
- CAC911
- 材質(ボンネット)
- CAC911
- クラス
- 10K
- 呼び圧力
- 10K
- 材質(コア)
- 変性PPE
- 材質(コアシールリング)
- ポリエチレン
- バルブ種類
- ゲートバルブ