曜日別特売

ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
材質(ボディ)SCS13A+NBRシート
内容量1個注文コード75954891品番10UW-65A
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K適合規格JV8-1相当、SAS358適合品材質(ボディ)SCS13A+NBRシート付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60寸法H(mm)155規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ最高許容圧力(MPa)1.4(80℃以下の静流水)、1(80℃以下の脈動水・空気・油)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ面間寸法(mm)67クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする