呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2呼び圧力10K形状ストレート寸法L(mm)165寸法H(mm)86ねじ径M16寸法t(mm)16寸法D(mm)140寸法C(mm)105接続方式管フランジ寸法l(mm)13寸法d(Φmm)40寸法h(mm)19材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)81ボルト穴数4ハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート組込品材質(カバーボルト/ナット)SUS304材質(ジスク)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13Aクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ管フランジの呼び40A(1 1/2B)