茶色 ラッカースプレーJ サンデーペイント 75960473

 

茶色 ラッカースプレーJ サンデーペイント 75960473
茶色 ラッカースプレーJ サンデーペイント 75960473
茶色 ラッカースプレーJ サンデーペイント 75960473

ラッカースプレーJ

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
茶色
内容量1本(300mL)注文コード75960473品番茶色
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。

用途
自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂茶色タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)主な用途木、鉄、マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車及び自動車関連部品、高級家具、皮製品、食器類、熱い物を置くテーブル、床面などには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75960455
2025-12-05
用途: 塗装
嶋谷組建設業・工事業

たいへんよくてスプレーの色もすてきでした。
何回買ってもいい品です。

対象商品 : 75960464
2025-10-07
用途: ドア、雨戸等の金属部の再塗装
その他業種

色が一般の白色に近いアイボリーと違って黄色が強い。クリームイエローに近い色である。他社のアイボリーを買って塗り直した。

2025-02-07
用途: 材料の塗装
製造業

いつも使ってますので、問題ありません
納期も早く助かっています

対象商品 : 75960421
2023-08-29
用途: 錆止めでは無くて
製造業

錆止めでは無くて、ちゃんとグレーのペイントです、安価な物に見られる酷い垂れも出にくく塗りやすく乾燥も早く期待通りです。

2が参考にしています
対象商品 : 35593923
2023-10-02
用途: 錆びた道具の塗装に
望月自販自動車・二輪車・自転車関連業

シルバーを塗ってからクリアーで塗装。
綺麗に仕上がりました

2が参考にしています
対象商品 : 75960464
2023-08-08
用途: 金属に塗装
その他業種

値段が安くて、スプレーの噴射も多すぎず少なすぎず、素人でも仕上がりがきれいでした。

2が参考にしています
対象商品 : 75960421
2024-04-22
用途: DIY利用

安価だったので購入。何の問題もなく使用できました。

対象商品 : 75960437
2023-09-21
用途: 自転車の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

買いやすい価格なのに塗りやすく、自転車塗装の下塗りに使いましたが、そのまま最終塗装でも問題ない感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする